Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 11/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre5.8438 po
- Numéro de palierSG227ELPA
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Largeur du boîtier9/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-29/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon9/16 po
- Rpm max.4000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-49/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327036393
- Poids5.4 lb
- Espacement des trous de boulon4-1/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt