VF2S-108
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00590988
N° MFRVF2S-108
Prix95.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00590988
N° MFRVF2S-108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix95.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VF2S-108 FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Longueur totale
    3.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Diamètre de la longueur totale
    3.8750 po
  • Hauteur totale
    1.0781 po
  • Largeur du boîtier
    0.6250 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9380 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2108 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1117 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9380 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    VF2S
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Roulement de rechange
    VS-108
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2S-108
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289521074
  • CUP_NON
    662289521074
  • Poids
    0.77 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif