Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.5313 po
- Numéro de palierSG212ELPA
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Largeur du boîtier7/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-9/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.7500 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-1/8 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327033927
- Poids1.24 lb
- Espacement des trous de boulon3-17/32 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt