Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre4.5940 po
- Longueur totale5.5630 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Diamètre de la longueur totale5.5630 po
- Hauteur totale1.4688 po
- Largeur du boîtier1.0781 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.1250 po
- Largeur de la bague intérieure1.1563 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1563 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Revêtement de finitionGris
- Taille du boulon7.0000 po
- Rpm max.3000 tr/min
- SérieVF2S
- ApplicationBrunissage - Standard
- Roulement de rechangeVS-118
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF2S-118
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289521166
- CUP_NON662289521166
- Poids1.85 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt