Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre4.5938 po
- Longueur totale5.5600 po
- Numéro de palierSG219ELPA
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Hauteur totale1.5000 po
- Largeur du boîtier17/32 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.1900 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/2 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S219E Roulements à billes - FX3S219E
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.5600 tr/min
- SérieFX3S
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale5600 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327033972
- CUP_NON662327033972
- Poids2.2 lb
- Capacité de charge statique2530 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon4-19/32 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt