Aperçu
- Idéal pour les applications où une longueur d’arbre minimale est requise
- Assemblé avec des roulements GYA-RRB avec des joints d'étanchéité à contact positif et un verrouillage par vis d'arrêt
- Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
- Boîtier en fonte avec joint de contact
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.8438 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8438 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.0625 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-21/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3230 tr/min
- SérieSCJT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGYA112RRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796060319
- CUP_NON087796060319
- Poids4.48 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt