Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Longueur totale7.4700 po
- Numéro de palierSG231ELPA
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Hauteur totale1.9060 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.5600 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-29/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S231E Roulements à billes - FX3S231E
- Taille du boulon9/16 po
- Rpm max.3600 tr/min
- SérieFX3S
- Longueur de l’alésage1-13/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique7920 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327034054
- CUP_NON662327034054
- Poids5.75 lb
- Capacité de charge statique5220 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon6-3/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt