Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre6.1880 po
- Longueur totale7.4380 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Diamètre de la longueur totale7.4380 po
- Hauteur totale1.9219 po
- Largeur du boîtier1.3594 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.5625 po
- Largeur de la bague intérieure1.5470 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5470 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Revêtement de finitionGris
- Taille du boulon0.5625 po
- Rpm max.2000 tr/min
- SérieVF2S
- ApplicationBrunissage - Standard
- Roulement de rechangeVS-132S
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF2S-132S
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289312511
- CUP_NON662289312511
- Poids4.44 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt