Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Plage de température de fonctionnement200 °F
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieFB260
- ApplicationIndustriel général
- Style de roulementBloc de bride
- Angle de désalignement1-1/2 °
- Matériau de la cageNylon
- LubrificationGraisse
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798254272
- Poids7 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt