RCJTY2
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00591155
N° MFRRCJTY2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00591155
N° MFRRCJTY2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RCJTY2 UNITÉ À DEUX BOULONS À CHANGEMENT

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    184 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    116 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    64.4 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    RCJTY
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GY1200KRRB
  • CUP_NON
    4047643200950
  • Poids
    7.66 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif