Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale27 mm
- Largeur de l’anneau extérieur14 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointCouvercle étroit
- SérieACG-RRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796099081
- CUP_NON087796099081
- Poids0.33 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille