SC-19T
Cartouche de roulement à billes 711543 - 1.1875 po de diamètre , 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0937 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00591207
N° MFRSC-19T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 711543 - 1.1875 po de diamètre , 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0937 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00591207
N° MFRSC-19T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-19T CYL BRG
  • Boîtier cylindrique de diamètre extérieur en fonte époxy à revêtement poudré avec roulements à bague interne allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Largeur du boîtier
    1.0900 po
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de service
    Service standard
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5630 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lb
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lb
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Série
    SC-T
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC-19T
  • Roulement de rechange
    2-13T
  • Numéro CUP du fabricant
    662461058633
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    2.60 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif