Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Diamètre extérieur52 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.1250 po
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure28.2 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointCouvercle étroit
- SérieACG-RRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796099289
- CUP_NON087796099289
- Poids0.41 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille