GAY100-NPP-B-AS2/V

INA (Schaeffler)
GAY100-NPP-B-AS2/V

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 27 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00591213
N° MFRGAY100-NPP-B-AS2/V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
GAY100-NPP-B-AS2/V

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 27 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00591213
N° MFRGAY100-NPP-B-AS2/V
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BILLE D’INSERTION RADIALE GAY100-NPP-B-AS2/V

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Largeur totale
    27 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5910 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GAY..-NPP-B-AS2
  • CUP_NON
    4047643205979
  • Poids
    0.42 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif