Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.2813 po
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure32.5 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2280 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3800 tr/min
- Type de jointCouvercle étroit
- SérieACG-RRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796053434
- CUP_NON087796053434
- Poids0.58 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille