GYAE30RRB
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.2813 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00591233
N° MFRGYAE30RRB
Prix67.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.2813 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00591233
N° MFRGYAE30RRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GYAE 30 RRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.2813 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    32.5 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de joint
    Couvercle étroit
  • Série
    ACG-RRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796053380
  • CUP_NON
    087796053380
  • Poids
    0.58 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif