Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.4375 po
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure36.5 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3050 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointCouvercle étroit
- SérieACG-RRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796100459
- CUP_NON087796100459
- Poids0.98 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille