Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.5625 po
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure39.3 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointCouvercle étroit
- SérieACG-RRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796100909
- CUP_NON087796100909
- Poids1.29 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille