Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur90 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.7500 po
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure44.3 mm
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieACG-RRB
- Numéro CUP du fabricant087796101388
- CUP_NON087796101388
- Poids1.33 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille