GYA203RRB
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 1.8438 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00591291
N° MFRGYA203RRB
Prix189.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 1.8438 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00591291
N° MFRGYA203RRB
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
Votre prix189.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GYA 203 RRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.8438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    46.6 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5600 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2260 tr/min
  • Type de joint
    Couvercle étroit
  • Série
    YA-RR
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054073
  • CUP_NON
    087796054073
  • Poids
    1.27 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif