Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Longueur du boulon du centre au centre272 mm à 306 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage100 mm
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale201 mm
- Longueur totale383 mm
- Largeur de la base100 mm
- Largeur totale112.7 mm
- Taille du boulonM22
- Capacité de charge dynamique radiale11600 kgf
- Capacité de charge statique radiale7840 kgf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieUGP300
- Roulement de rechangeUG315
- CUP_NON0808250274734
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller