PB250X5/8
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00591347
N° MFRPB250X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00591347
N° MFRPB250X5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PB 250 X 5/8 PIL NOIR
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Série
    200
  • Application
    Industriel général
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
  • Type de graisse
    No 2 Lithium
  • Type de cadre compatible
    Vis protégée
  • Série de cadres compatibles
    T210
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • CUP_NON
    662798247915
  • Type de roulement
    Base basse
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798247915
  • Poids
    2 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections anti-ordures en acier
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif