Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.4844 à 4.2656 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.2500 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.4688 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur de la base1.3438 po
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVPLS
- Roulement de rechangeVS-112
- ApplicationBrunissage - Standard
- CUP_NON662289524556
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767561
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289524556
- Poids1.4 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller