Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.2500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.4690 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.2520 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSAK
- CUP_NON087796156104
- Construction du logementSolide
- Poids1.4 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller