Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.2500 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale2.5313 po
- Longueur totale5.1250 po
- Largeur totale1.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lbf
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327239107
- Numéro CUP du fabricant662327239107
- Poids1.77 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller