Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale2.7500 po
- Longueur totale5.3750 po
- Largeur totale1.3281 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1719 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327421298
- Numéro CUP du fabricant662327421298
- Poids1.82 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller