Aperçu
Description du fabricant
PB 250 X 1-1/8 PIL NOIR
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de lubrificationGraisse
- Série200
- ApplicationIndustriel général
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
- Type de graisseNo 2 Lithium
- Type de cadre compatibleVis protégée
- Série de cadres compatiblesT210
- Matériau de la cageNylon
- CUP_NON662798247977
- Type de roulementBase basse
- Matériau du roulementAcier 52100
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798247977
- Poids4 lb
- Caractéristiques et avantages• Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections anti-ordures en acier
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité