Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5630 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.1570 po
- Longueur totale6.1890 po
- Largeur totale1.5630 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSAK
- CUP_NON087796156135
- Construction du logementSolide
- Poids2.86 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller