Aperçu
Description du fabricant
SAK 1-1/4 PIL NOIR
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8130 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.6260 po
- Longueur totale6.5630 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSAK
- CUP_NON087796156159
- Construction du logementSolide
- Poids3.69 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité