Motion
SAK1 11/16

Timken (Fafnir)
SAK1 11/16

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00591435
N° MFRSAK1 11/16
Prix162.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
SAK1 11/16

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00591435
N° MFRSAK1 11/16
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
Votre prix162.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAK 1-11/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0630 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.1260 po
  • Longueur totale
    7.5310 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SAK
  • CUP_NON
    087796156197
  • Construction du logement
    Solide
  • Poids
    5.31 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif