Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8438 à 6.8438 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.4375 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Largeur totale2.0313 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale6090 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327421465
- Poids6 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller