Aperçu
- Bon dans les températures extrêmes et les endroits inaccessibles.
- Fonctionnera efficacement sous vide.
- Idéal lorsque les roulements sont soumis à des cycles de séchage ou lorsque les systèmes de lubrification seraient trop coûteux.
- Utilisable dans de nombreux milieux corrosifs (chimiques).
- Fonctionne dans les applications submersibles de certains liquides à faible viscosité.
- Recommandé pour les applications à basse vitesse et à mouvement limité de l’arbre
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type de roulementRoulement simple
- Type de roulementManche unie
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Insérer le matérielGraphite
- LubrificationAutolubrifié
- CUP_NON782475017003
- Capacité d’expansionExpansion (flottaison)
- Poids0.54 lb
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Dispositif de verrouillageAucun dispositif de verrouillage
- Numéro de catalogue du fabricant033698
- Espacement maximal des trous de boulon2.7500 po
- Espacement min. des trous de boulon2.7500 po
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.