Motion
INS-SXV-103

Dodge
INS-SXV-103

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1.1875 po, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00591505
N° MFRINS-SXV-103
Prix76.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-SXV-103

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1.1875 po, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00591505
N° MFRINS-SXV-103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSSXV103 BRG ET COLLIER 131441

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2538 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131441
  • CUP_NON
    782475560356
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues