Aperçu
Spécifications
- CUP_NON662461162606
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461162606
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.2500 po
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller