Motion
MMC9300
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00591555
N° MFRMMC9300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00591555
N° MFRMMC9300
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC9300 AVEC ADP BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 po, bloc de cartouche en fonte, montage sur adaptateur, joint à ressort à contact important

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Largeur du boîtier
    3-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    4-1/4 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    9000
  • Poids
    21.9 lb
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    9300U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif