Motion
WS-300X1 1/2-TUFR

Dodge
WS-300X1 1/2-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 1.5000 in Travel, 7.5000 in Length, 6.5625 in Width, 5.3750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591591
N° MFRWS-300X1 1/2-TUFR
Prix235.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WS-300X1 1/2-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 1.5000 in Travel, 7.5000 in Length, 6.5625 in Width, 5.3750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591591
N° MFRWS-300X1 1/2-TUFR
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
Prix235.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS300X1-1/2TUFR CADRE À EMPORTER 038200

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    1.5000 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur de la base
    6.5625 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Style
    Large fente
  • Poids
    4.87 lb
  • CUP_NON
    782475417841
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038200
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues