Motion
1412

PCI
1412

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 9.0000 in Length, 6.5625 in Width, 1.7500 in Height, 6.8750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591594
N° MFR1412
Prix167.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1412

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 9.0000 in Length, 6.5625 in Width, 1.7500 in Height, 6.8750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591594
N° MFR1412
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
Prix167.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1412 CADRE À EMPORTER
  • Les cadres de prise en charge à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes

Spécifications

  • Type de cadre
    Large fente
  • Voyage
    3.0000 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Largeur de la base
    6.5625 po
  • Largeur totale
    6.5630 po
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Poids
    4.2 lb
  • CUP_NON
    841946110831
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1412

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif