Aperçu
Spécifications
- Type de cadreMontage latéral
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Voyage9.0000 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur de la base6.5625 po
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieWS
- Longueur du boulon du centre au centre6.4375 po
- StyleLarge fente
- Poids8.59 lb
- CUP_NON782475418367
- Numéro de catalogue du fabricant038203
- Page de produit du fabricant
- Taille de la monture Take UpWS-300
- Type de produitCadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral