Motion
WS-308X3-TUFR

Dodge
WS-308X3-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 9.1250 in Length, 7.0625 in Width, 6.4375 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591602
N° MFRWS-308X3-TUFR
Prix228.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WS-308X3-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 9.1250 in Length, 7.0625 in Width, 6.4375 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591602
N° MFRWS-308X3-TUFR
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
Votre prix228.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS308X3TUFR CADRE À EMPORTER 038205

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    3.0000 po
  • Longueur totale
    9.1250 po
  • Largeur de la base
    7.0625 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.4375 po
  • Style
    Large fente
  • Poids
    6.54 lb
  • CUP_NON
    782475583720
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038205
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    WS-308
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues