Motion
WS-308X6-TUFR

Dodge
WS-308X6-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 6.0000 in Travel, 12.1250 in Length, 7.0625 in Width, 9.4375 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591604
N° MFRWS-308X6-TUFR
Prix247.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WS-308X6-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 6.0000 in Travel, 12.1250 in Length, 7.0625 in Width, 9.4375 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591604
N° MFRWS-308X6-TUFR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix247.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS308X6TUFR CADRE À EMPORTER 038206

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    6.0000 po
  • Longueur totale
    12.1250 po
  • Largeur de la base
    7.0625 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.4375 po
  • Style
    Large fente
  • Poids
    8.32 lb
  • CUP_NON
    782475583638
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038206
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    WS-308
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues