Motion
1419

PCI
1419

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 12.0000 in Travel, 18.1250 in Length, 7.0625 in Width, 2.0000 in Height, 7.7190 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591609
N° MFR1419
Prix236.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1419

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 12.0000 in Travel, 18.1250 in Length, 7.0625 in Width, 2.0000 in Height, 7.7190 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591609
N° MFR1419
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
Prix236.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1419 CADRE À EMPORTER
  • Les cadres de prise en charge à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes

Spécifications

  • Type de cadre
    Large fente
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale
    18.1250 po
  • Largeur de la base
    7.0625 po
  • Largeur totale
    7.0630 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.7190 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Poids
    9.4 lb
  • CUP_NON
    841946111180
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1419

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif