Motion
WS-400X3-TUFR

Dodge
WS-400X3-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 10.7500 in Length, 8.8125 in Width, 8.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591614
N° MFRWS-400X3-TUFR
Prix310.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WS-400X3-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 3.0000 in Travel, 10.7500 in Length, 8.8125 in Width, 8.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591614
N° MFRWS-400X3-TUFR
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
Votre prix310.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS400X3TUFR CADRE À EMPORTER 038210

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    3.0000 po
  • Longueur totale
    10.7500 po
  • Largeur de la base
    8.8125 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.5000 po
  • Style
    Large fente
  • Poids
    10.13 lb
  • CUP_NON
    782475583768
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038210
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    WS-400
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues