Motion
WS-400X9-TUFR

Dodge
WS-400X9-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 16.7500 in Length, 8.8125 in Width, 7.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591618
N° MFRWS-400X9-TUFR
Prix383.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WS-400X9-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 16.7500 in Length, 8.8125 in Width, 7.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591618
N° MFRWS-400X9-TUFR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix383.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS400X9TUFR CADRE À EMPORTER 038212

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    9.0000 po
  • Longueur totale
    16.7500 po
  • Largeur de la base
    8.8125 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Style
    Large fente
  • Poids
    14.96 lb
  • CUP_NON
    782475583850
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038212
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    WS-400
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues