Motion
1423

PCI
1423

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 16.7500 in Length, 8.8125 in Width, 2.4375 in Height, 7.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591619
N° MFR1423
Prix281.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1423

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 16.7500 in Length, 8.8125 in Width, 2.4375 in Height, 7.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591619
N° MFR1423
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
Prix281.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1423 CADRE À EMPORTER
  • Les cadres de prise en charge à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes

Spécifications

  • Type de cadre
    Large fente
  • Voyage
    9.0000 po
  • Longueur totale
    16.7500 po
  • Largeur de la base
    8.8125 po
  • Largeur totale
    8.8130 po
  • Hauteur totale
    2.4375 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Poids
    12.3 lb
  • CUP_NON
    841946111388
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1423

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif