Aperçu
- Les cadres de prise en charge à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
- Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes
Spécifications
- Type de cadreLarge fente
- Voyage12.0000 po
- Longueur totale20.7500 po
- Largeur de la base10.4380 po
- Largeur totale10.4380 po
- Hauteur totale2.6250 po
- Matériau du cadreAcier au carbone
- SérieWS
- Longueur du boulon du centre au centre9.2500 po
- Diamètre de la tige1-1/4 po
- Taille du boulon5/8 po
- Poids17.3 lb
- CUP_NON841946111630
- Numéro de catalogue du fabricant1428