Motion
WS-515X9 -TUFR

Dodge
WS-515X9 -TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 20.8750 in Length, 12.0000 in Width, 17.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591637
N° MFRWS-515X9 -TUFR
Prix719.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WS-515X9 -TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 20.8750 in Length, 12.0000 in Width, 17.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591637
N° MFRWS-515X9 -TUFR
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
Votre prix719.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS515X9TUFR CADRE À EMPORTER 038221

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    9.0000 po
  • Longueur totale
    20.8750 po
  • Largeur de la base
    12.0000 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.5000 po
  • Style
    Large fente
  • Poids
    36.32 lb
  • CUP_NON
    782475583751
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038221
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    WS-515
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues