Motion
WS-608X18-TUFR

Dodge
WS-608X18-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 18.0000 in Travel, 29.8750 in Length, 12.5625 in Width, 13.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591650
N° MFRWS-608X18-TUFR
Prix664.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WS-608X18-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 18.0000 in Travel, 29.8750 in Length, 12.5625 in Width, 13.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591650
N° MFRWS-608X18-TUFR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix664.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS608X18TUFR CADRE À EMPORTER 038227

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale
    29.8750 po
  • Largeur de la base
    12.5625 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.2500 po
  • Style
    Large fente
  • Poids
    50.95 lb
  • CUP_NON
    782475418138
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038227
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    WS-608
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues