Motion
1439

PCI
1439

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 24.0000 in Travel, 35.8750 in Length, 12.5625 in Width, 3.3750 in Height, 16.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591653
N° MFR1439
Prix794.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1439

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 24.0000 in Travel, 35.8750 in Length, 12.5625 in Width, 3.3750 in Height, 16.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591653
N° MFR1439
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
Prix794.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1439 CADRE À EMPORTER
  • Les cadres de prise en charge à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes

Spécifications

  • Type de cadre
    Large fente
  • Voyage
    24.0000 po
  • Longueur totale
    35.8750 po
  • Largeur de la base
    12.5625 po
  • Largeur totale
    12.5630 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/2 po
  • Taille du boulon
    11/16 po
  • Poids
    45.3 lb
  • CUP_NON
    841946112187
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1439

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif