Motion
WS-608X30-TUFR

Dodge
WS-608X30-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 30.0000 in Travel, 41.8750 in Length, 12.5625 in Width, 19.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591654
N° MFRWS-608X30-TUFR
Prix1,285.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WS-608X30-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 30.0000 in Travel, 41.8750 in Length, 12.5625 in Width, 19.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00591654
N° MFRWS-608X30-TUFR
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
Prix1,285.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS608X30TUFR CADRE À EMPORTER 038229

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    30.0000 po
  • Longueur totale
    41.8750 po
  • Largeur de la base
    12.5625 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    WS
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.2500 po
  • Style
    Large fente
  • Poids
    70.26 lb
  • CUP_NON
    782475583669
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038229
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues