Motion
TPHU-S2-207R

Dodge
TPHU-S2-207R

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 2-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00591659
N° MFRTPHU-S2-207R
Prix981.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TPHU-S2-207R

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 2-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00591659
N° MFRTPHU-S2-207R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix981.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TPHU-S2-207R 070815 070815

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Trident
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    22213
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070815
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475307326
  • Poids
    24.37 lb
  • Longueur de l’alésage
    3.2 po
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    TP-40, TPHU-130
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Matériel
    070815
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2000 po
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Poids - Impérial
    24.370
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues